Videomikroskop KERN OIV 656

Artikel-Nr.: OIV 656
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
    Produktart Video-Messmikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer OIV 656
    EAN / GTIN 4045761267855
    Herstellernummer OIV 656

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das Kern OIV-6 ist ein Videomikroskop, welches zur Optimierung der digitalen Stereomikroskopie konstruiert wurde. Unsere durchdachte Komplettlösung axialer Optik ermöglicht die direkte und unkomplizierte Darstellung Ihrer Proben am Bildschirm
    • Die im Standard enthaltene LED-Auflichtbeleuchtung (Ring) gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
    • Gepaart mit der großen Arbeitsfläche ist die Erfassung von Objekten am Bildschirm ideal zur Beobachtung, Analyse und Dokumentation im industriellen Bereich geeignet
    • Die hervorragende Optik ermöglicht eine durchgehend scharfe Bildführung innerhalb des gesamten Zoomspektrums von 0,7x-4,5x
    • Durch den integrierten Auto-Fokus kann der Schärfegrad innerhalb eines definierten Bildausschnitts zusätzlich optimiert werden
    • Die 2.0 Megapixel starke Kamera des okularlosen Mikroskops bietet, dank HDMI-Ausgang, eine reibungslose Livebeobachtung Ihrer Proben über den HD-Monitor. Zudem gestatten die intuitiv zu bedienende Software, der USB-Stick sowie die USB-Maus, welche feste Bestandteile des Lieferumfangs sind, eine einfache digitale Bearbeitung und Speicherung Ihrer Ergebnisse
    • Das OIV 656 gewährleistet softwaregesteuerte Bild- und Videoaufnahmen mit zusätzlichen Dokumentationsfunktionen
    • Eine Staubschutzhaube sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

    Merkmal:

    • Optisches System: Axial
    • Beleuchtung dimmbar
    • Vergrößerungsverhältnis: 6,5:1
    • Ständer: Mechanisch
    • Beleuchtung: 3 W-LED Ring (Auflicht)
    • Datenspeicher: Extern über USB (Max 128 GB)
    • Gesamtabmessungen B×T×H 372×285×482 mm
    • Nettogewicht ca. 7 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb